ハイレバーNo.43 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

ハイレバーNo.43 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット - GIKEN(川口技研)
仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51内容量1セット
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03426976LVS-43-F5D-SGサテンゴールド
13,240
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03427055LVS-43-F5D-Nニッケル
12,780
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする