大三商会
Y.O スパーギアー S45C製
種別
平歯車
材質
S45C
形状
OA
歯数
23
モジュールピッチ
2
直径(Φmm)
円:46
圧力角(°)
20
直径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
25
孔径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427326
SMS2023
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください