曜日別特売

BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック

BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム エクストラハイバック - プラス[家具]

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。

高さ(mm)1120~1220フレームバイ色フレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバック内容量1脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全24種類を絞り込む
肘掛
材質(脚)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03434141KB-BN515SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.3アッシュブラック固定肘アルミ脚
141,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434150KB-BN515SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.3ネイビー固定肘アルミ脚
141,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434159KB-BN515SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.3モスグリーン固定肘アルミ脚
141,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434168KB-BN515SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.3コーラルピンク固定肘アルミ脚
141,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434177KB-BN515SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.3ブラウン固定肘アルミ脚
141,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434186KB-BN515SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.3ベージュ固定肘アルミ脚
141,500
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435419KB-BN512SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6アッシュブラック固定肘樹脂脚
128,600
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435428KB-BN512SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ネイビー固定肘樹脂脚
128,600
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435437KB-BN512SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6モスグリーン固定肘樹脂脚
128,600
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435446KB-BN512SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6コーラルピンク固定肘樹脂脚
128,600
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435455KB-BN512SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ブラウン固定肘樹脂脚
128,600
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435471KB-BN512SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ベージュ固定肘樹脂脚
128,600
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436119KD-BN515SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.8アッシュブラックアジャスト肘アルミ脚
149,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436128KD-BN515SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.8ネイビーアジャスト肘アルミ脚
149,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436137KD-BN515SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.8モスグリーンアジャスト肘アルミ脚
149,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436146KD-BN515SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.8コーラルピンクアジャスト肘アルミ脚
149,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436155KD-BN515SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.8ブラウンアジャスト肘アルミ脚
149,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436171KD-BN515SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.8ベージュアジャスト肘アルミ脚
149,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436539KD-BN512SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1アッシュブラックアジャスト肘樹脂脚
136,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436548KD-BN512SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ネイビーアジャスト肘樹脂脚
136,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436557KD-BN512SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1モスグリーンアジャスト肘樹脂脚
136,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436566KD-BN512SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1コーラルピンクアジャスト肘樹脂脚
136,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436575KD-BN512SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ブラウンアジャスト肘樹脂脚
136,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436591KD-BN512SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ベージュアジャスト肘樹脂脚
136,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする