平野鞄
国産牛革三角セカンドポーチ
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:オープンポケット、ペン差し、ファスナーポケット●脱着式ループハンドル●YKKファスナー使用
材質
【内装】綿
色
チョコ(シャドー加工)
材質(本体)
牛革(シャドー加工)
マチ(cm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(cm)
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440450
01008-04
350
20
29
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03440459
01009-04
280
17
25
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください