曜日別特売

ハッスル970

ハッスル970 - ホーケン

油類や洗剤に強い塩化ビニル製の手袋。
肩口まですっぽり覆える超ロング仕様。
袖口は水の侵入を防ぐ絞り付き。
使用中のずり落ちを防ぐゴムバンド入り。

材質【手袋部】塩化ビニル,綿【腕カバー部】塩化ビニル,ポリエステル全長(cm)97内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440337561262M97
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
03440346561263L97
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
03440355561264LL97
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする