曜日別特売

アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き

アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き - アイカタアイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き - アイカタアイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き - アイカタアイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き - アイカタ

ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。
容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。)
食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
ステンレス製なので素早く冷えます。
食器洗い機対応

材質本体・蓋・金具/18-8ステンレス、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度230度)質量(g)284サイズ(mm)全幅110×全長210×高さ60内容量1個(600mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像03441509PD3030ブラウン
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像03441518PD3029グレー
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする