曜日別特売

グラスプ 50mL用 専用ガン

グラスプ 50mL用 専用ガン - テクノ・ソテックグラスプ 50mL用 専用ガン - テクノ・ソテック

グラスプ専用ガン 50ml専用ガン グラスプ50ml溶剤カートリッジ専用/吐出ガン。グラスプ50mlカートリッジタイプの2液溶剤を、均一に押出す事が出来ます。グラスプ50mlカートリッジタイプを取り付けて使用します。

長さ(mm)187高さ(mm)34質量(g)570最大幅(mm)34危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441317AG-21GT
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする