五充拳 豹 板金・軽天用

五充拳 豹 板金・軽天用 - Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用 - Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用 - Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用 - Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用 - Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用 - Y'sGOD

充電丸ノコ最適刃!
デュアルエッジ採用!!
2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。
火花の飛散も少ないです。
充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。

用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441071PT5-12546125201.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
03441220PT5-18056180201.4
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
03441229PT5-15050150201.4
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする