五充拳 蛇 オールマイティ用

五充拳 蛇 オールマイティ用 - Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用 - Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用 - Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用 - Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用 - Y'sGOD

充電丸ノコ最適刃!
インサートダブルエッジ採用!!
オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。
ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!
充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。

用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20刃厚(mm)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441159SN5-1504215020
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
03441177SN5-1655216520
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
03441211SN5-1254012520
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする