曜日別特売

バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基)

バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) - サカエバーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) - サカエバーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) - サカエバーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) - サカエバーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) - サカエ

バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。
何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。
アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

付属品アンカーボルト付長さ(mm)アーム300グリーン高さ(mm)1500タイプ2連1基奥行(mm)650間口(mm)2100耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)取付ピッチ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1200内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444318AR-9244
141,490
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444327AR-9255
154,450
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする