曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - タイガー魔法瓶オーブントースター - タイガー魔法瓶

ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。
お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。
加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、素早くトーストや煮込み料理を絶妙な仕上がりに。素早く簡単操作の "5段階加熱コントロール"。
焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。

材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・切替つまみ:PBT、扉取っ手:PF質量(kg)3.7マットホワイト消費電力(W)1300電源コード(m)1寸法(cm)庫内:30×26.5×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447407KAM-R132 WM
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする