ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm

ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03496651-1枚(13m)67-7284-19
505,700
504,700
555,170(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496660-1枚(27m)67-7284-33
959,400
958,400
1,054,240(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496669-1枚(8m)67-7284-14
317,200
316,200
347,820(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496678-1枚(20m)67-7284-26
695,500
694,500
763,950(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496687-1枚(11m)67-7284-17
430,300
429,300
472,230(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496696-1枚(2m)67-7284-08
89,270
89,170
98,087(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496705-1枚(14m)67-7284-20
543,400
542,400
596,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496721-1枚(19m)67-7284-25
657,800
656,800
722,480(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496730-1枚(21m)67-7284-27
733,200
732,200
805,420(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496739-1枚(18m)67-7284-24
620,100
619,100
681,010(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496748-1枚(6m)67-7284-12
241,800
240,800
264,880(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496757-1枚(28m)67-7284-34
998,400
997,400
1,097,140(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496766-1枚(16m)67-7284-22
620,100
619,100
681,010(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496775-1枚(30m)67-7284-36
1,073,800
1,063,800
1,170,180(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496791-1枚(10m)67-7284-16
392,600
391,600
430,760(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496800-1枚(25m)67-7284-31
884,000
883,000
971,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496809-1枚(22m)67-7284-28
770,900
769,900
846,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496818-1枚(7m)67-7284-13
279,500
278,500
306,350(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496827-1枚(29m)67-7284-35
1,036,100
1,026,100
1,128,710(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496836-1枚67-7284-07
51,480
51,380
56,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496845-1枚(17m)67-7284-23
657,800
656,800
722,480(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496861-1枚(23m)67-7284-29
808,600
807,600
888,360(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496870-1枚(24m)67-7284-30
846,300
845,300
929,830(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496879-1枚(9m)67-7284-15
354,900
353,900
389,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496888-1枚(26m)67-7284-32
921,700
920,700
1,012,770(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496897-1枚(12m)67-7284-18
468,000
467,000
513,700(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496906-1枚(5m)67-7284-11
204,100
203,100
223,410(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496915-1枚(4m)67-7284-10
165,100
164,100
180,510(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496931-1枚(15m)67-7284-21
582,400
581,400
639,540(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496940-1枚(3m)67-7284-09
127,060
126,060
138,666(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする