脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ
スタビ付きで安定性抜群。はしご水準器:正しい設置角度(75°)が一目でわかります。スタビライザー標準装備。従来品と比べ脚幅が最大2.37倍に。横揺れに強く安定性を向上しました。(HA2 2.0:426mmとLSS2 1.0[最大時]:1,011mmにて比較)、片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し、設置可能。伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。大型滑り止め用端具:塗装仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)、サイズ:Φ105mm。
- 内容量
- 1個
物流用品 の新着商品
カテゴリ