LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526

LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526
LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526
LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526
LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526
LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526
LSS2-1.0-44 脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578526

脚部伸縮式2連はしご スタビライザー付 LSS2-1.0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●全長(m):4.17~4.39●縮長(m):2.86●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):38.6●最大使用荷重(kg):100●規格:Aマーク●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付/スタビライザー付
注文コード
03578526
品番
LSS2-1.0-44
参考基準価格(税別)¥135,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

スタビ付きで安定性抜群。はしご水準器:正しい設置角度(75°)が一目でわかります。スタビライザー標準装備。従来品と比べ脚幅が最大2.37倍に。横揺れに強く安定性を向上しました。(HA2 2.0:426mmとLSS2 1.0[最大時]:1,011mmにて比較)、片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し、設置可能。伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。大型滑り止め用端具:塗装仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)、サイズ:Φ105mm。

アズワン品番
67-7980-84
仕様
●全長(m):4.17~4.39●縮長(m):2.86●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):38.6●最大使用荷重(kg):100●規格:Aマーク●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付/スタビライザー付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする