スマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ

スマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチスマートコーヒードリッパー ジーナ GSシリーズ - ウェルリッチ

香りと熱を逃さない、セラミック製のファネルはフタ付きだから、コーヒーだけでなく、リーフティーも美味しく淹れられます。ビルトインのスマートスケールはジーナの心臓部。豆や湯量を精密に計量してアプリに情報をとばすことで、味の再現が可能になりました。

仕様●サイズ:約163(W)×345(H)×135(D)mm●【容量】●▼1.ピッチャーサーバー:750mL●▼2.ファネル(漏斗):300mL●▼3.コールドドリップグラス:約50g●重量:1400g●【素材】●▼1.ファネル:セラミック●▼2.ピッチャー/コールドドリップグラス:ホウケイ酸グラス●▼3.フレーム:ステンレススチール●▼4.スケールパッド:耐熱シリコン●▼5.底:滑り止めシリコン●供給電源:5Vdc+/-5%/500mA●バッテリー:リチウムイオン充電池3.7V1200mA●稼働時間(フル充電時):約20時間●保証期間:お買い上げから1年●透過式(プアオーバー)、浸漬式(フレンチプレス)、水出し(コールドブリュー)一体型マルチドリッパーアズワン品番67-8022-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580845GS-4065BL
38,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする