シリコンカバー 大

シリコンカバー 大 ユーロキッチン シリコンカバー 大 ユーロキッチン シリコンカバー 大 ユーロキッチン シリコンカバー 大 ユーロキッチン シリコンカバー 大 ユーロキッチン

ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。

仕様●寸法:275×261×13mm(フック穴部分含む直径/275mm、フック穴部分含まない直径/261mm)●材質:シリコン樹脂●重量:180g●耐冷・耐熱温度:250℃ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 03598029
- 03598029
03598029 - 67-8093-59
1,250
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
- 03598038
- 03598038
03598038 - 67-8093-60
1,250
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
- 03598047
- 03598047
03598047 - 67-8093-61
1,250
1,198
1,318 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 03598056
- 03598056
03598056 - 67-8093-58
1,250
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする