曜日別特売

シリコンカバー 中

シリコンカバー 中 - ユーロキッチンシリコンカバー 中 - ユーロキッチンシリコンカバー 中 - ユーロキッチンシリコンカバー 中 - ユーロキッチンシリコンカバー 中 - ユーロキッチン

ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。

仕様●寸法:229×217×10mm(フック穴部分含む直径/229mm、フック穴部分含まない直径/217mm)●材質:シリコン樹脂●重量:115g●耐冷・耐熱温度:250℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03598065-67-8093-62
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
03598081-67-8093-63
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
03598090-67-8093-64
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
03598099-67-8093-65
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする