えいむ
えいむ リバーシブルボード ホワイト&ブラック MPシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:600×900×H18mm(枠巾25)●両面タイプ(表:ホワイト、裏:ブラック)●マグネット使用可●コード番号:AL3374
アズワン品番
67-8162-32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03620980
MP-41BW
¥13,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください