吉田織物
スレン染 業務用フェイスタオル#240 12枚入
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:340×860mm●カラー:ゴールド●材質:綿100%●コード番号:AL5082
アズワン品番
67-8165-17
内容量
1個(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03622599
-
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください