アズワン
リサイクルカート #200 搬送型 RCN210シリーズ
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様
●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:15kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03624961
RCN210Y
67-8172-65
¥
170,700
¥
169,700
¥
186,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03624970
RCN210B
67-8172-63
¥
170,700
¥
169,700
¥
186,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03624979
RCN210R
67-8172-64
¥
170,700
¥
169,700
¥
186,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03624988
RCN210G
67-8172-66
¥
170,700
¥
169,700
¥
186,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください