かんたんフィットゴムベルト

かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン かんたんフィットゴムベルト アズワン

ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ

仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。 内容量1個
注意
●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 03627490
- 03627490
03627490 - 67-8176-58
980
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 03627499
- 03627499
03627499 - 67-8176-59
980
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 03627508
- 03627508
03627508 - 67-8176-57
980
979
1,077 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする