三菱電機
補助スイッチ AXシリーズ
仕様
●種別:漏電遮断器オプション品●スイッチ詳細種別:補助スイッチ●適合:30~250A●取付:右極取付2, 3極●縦形リード線端子台付:ねじ端子(SLT)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03627657
AX-05SVRS
67-8178-74
¥4,140
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
03627666
AX-03SVRS
67-8178-72
¥4,140
¥
3,998
¥4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください