曜日別特売

インバータ FR-Eシリーズ

インバータ FR-Eシリーズ - 三菱電機

小形機種トップレベルの駆動性能アドバンスド磁束ベクトル制御で0.5Hz時200%の高トルクを実現(3.7K以下)。短時間過負荷耐量を従来機種200%0.5秒間から200%3秒間へ耐量アップするとともにトルク制限機能を装備、さらにねばり強くさらにパワフルになりました。ダントツの操作性スクロールスピードを可変式としてさらに操作性を向上したMダイヤルを搭載。USBコネクタを標準装備しパソコンからFR Configurator(セットアップソフトウェア)のウィザード(対話形式)機能による設定支援を実現します。充実の拡張性内蔵オプションの装着によりデジタル入力、アナログ出力の増設、CC-Linkを始め各種通信に対応できます。着脱式端子台により用途に応じた制御端子が選択可能です。高級機並みの拡張性を実現しました。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03627736FR-E710W-0.75K67-8182-42
47,000
取扱い終了
返品不可
03627745FR-E720-2.2K67-8182-47
55,600
取扱い終了
返品不可
03627761FR-E740-1.5K67-8182-49
73,900
取扱い終了
返品不可
03627770FR-E720-3.7K67-8182-48
67,100
取扱い終了
返品不可
03627779FR-E720-0.4K67-8182-45
30,700
取扱い終了
返品不可
03627788FR-E720-1.5K67-8182-46
47,900
取扱い終了
返品不可
03627797FR-E720-0.1K67-8182-43
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする