プルー
ポップジャグ2.2L
食堂や外食チェーン等、業務用ピッチャーにぴったり。
材質
フタ・本体/AS樹脂
色
クリア(なければ左詰めに)
高さ(mm)
220
質量(g)
385
容量(L)
2.2
縦(mm)
135
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455877
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください