京セラ
タンブラー
こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。
材質
本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
色
ホワイト
容量(mL)
300
高さ(mm)
97
質量(g)
129
縦(mm)
85
横(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455789
CTB-300-WH
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください