DP420NSスタートセット

DP420NSスタートセット - 3M(スリーエム)DP420NSスタートセット - 3M(スリーエム)DP420NSスタートセット - 3M(スリーエム)

詳細
接着剤の中でも特に高強度タイプです。
チクソ性が高く、垂直面でもタレません。
対応する自動塗布機があります
貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。
3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。
カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464460-
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする