PERMATEX
オリジナルガスケットシェラック
▶特長
低圧、低温の箇所に使用可能
耐薬品性・耐ガソリン性
▶適用温度範囲
-54℃~177℃
用途
燃料系、ホース、パイプのシール、
紙製およびフェルト含浸紙のシール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
59mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(59mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03892625
PTX-20539
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください