PERMATEX
リアウインドウデフォッガリペアキット(茶)
▶初期 / 完全硬化時間
10分 / 24時間
▶液色
茶色
用途
傷、破損したリアウインドデフォッガ
のグリッド線の修復
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03892616
PTX-09117
¥
5,920
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください