ツボサン
プラスチックヤスリ
ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途
プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
タイプ
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890821
HIP112
21
3.5
235
P1
中目
¥3,650
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
03890830
HIP211
16
3
235
P2
荒目
¥3,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
03890839
HIP212
16
3
235
P2
中目
¥3,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
03890848
HIP213
16
3
235
P2
細目
¥4,000
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
03890857
HIP311
11
3
220
P3
荒目
¥2,600
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
03890866
HIP312
11
3
220
P3
中目
¥2,600
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
03890875
HIP313
11
3
220
P3
細目
¥3,550
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください