NVMe対応内蔵SSD

NVMe対応内蔵SSD - プリンストンNVMe対応内蔵SSD - プリンストンNVMe対応内蔵SSD - プリンストン

PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。

寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897008PHD-ISM2G4-1T
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
03897017PHD-ISM2G4-2T
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
03896999PHD-ISM2G4-512G
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする