曜日別特売

バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L

バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ロボックス トップケース 34L - MAD MAX(マッドマックス)

通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。

用途オートバイ用材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂質量(kg)正味:約2、総:約2.2内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275適合車種汎用外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285内容量1セット
注意
※注意事項
※防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
※フルフェイスは形状によっては入らない物も御座います。
※汎用品の為、ステー等で、お取り付けが可能か確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895730MM18-N140L-BLブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
03895757MM18-N140L-RDレッド
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03895721MM18-N140L-BKブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
03895748MM18-N140L-MBKマットブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
03895766MM18-N140L-SVシルバー
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
03895739MM18-N140L-GYグレー
3,000
取扱い終了
返品不可
03895775MM18-N140L-WHホワイト
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする