東京メタル
コンパクト形蛍光灯
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂・ガラス
寿命
10000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894917
FHT42EXN-TM
ガラス管12.5×長さ150
103
GX24q-4
42
3200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
03894926
FHT42EXL-TM
ガラス管12.5×長さ150
103
GX24q-4
42
3200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
03894935
FHT32EXN-TM
ガラス管12.5×長さ129
91
GX24q-3
32
2400
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
03894951
FHT32EXL-TM
ガラス管12.5×長さ129
91
GX24q-3
32
2400
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る