オートブレーキ台車 300kg用

オートブレーキ台車 300kg用 - アルミス

自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。

材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)600ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)16.3奥行(mm)(約)900キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)300寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり内容量1台
注意
※始動時にはブレーキレバーとハンドルを握って動かしてください。
※握りが甘いとブレーキが中途半端にかかった状態になり運搬に支障が出ますので、動かす間はしっかりと強く握り続けてください。
※ブレーキレバーを話すとブレーキがかかります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891706AKOB-300GY
オープン
25,798
28,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする