トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)540質量(kg)13.1高さ(mm)770材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)530キャスターあり肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全20種類を絞り込む
色(張地)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03976370KJ-326PV-T1B2ネイビーブルーブラック
69,300
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976379KJ-326PV-T1C3ダークグレーブラック
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976415KJ-326PV-T1N3ライトインディゴブラック
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976431KJ-326PV-T1Q7グラスグリーンブラック
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976440KJ-326PV-T1T1ブラックブラック
69,300
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976449KJ-326PV-T1U5ストロングイエローブラック
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976467KJ-326PV-W9B2ネイビーブルーホワイト
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976476KJ-326PV-W9C3ダークグレーホワイト
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976519KJ-326PV-W9N3ライトインディゴホワイト
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976528KJ-326PV-W9Q7グラスグリーンホワイト
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976537KJ-326PV-W9T1ブラックホワイト
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976546KJ-326PV-W9U5ストロングイエローホワイト
69,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03976388KJ-326PV-T1D4パーシモオレンジブラック
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976397KJ-326PV-T1G2フォレストグリーンブラック
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976406KJ-326PV-T1H9エクリュベージュブラック
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976458KJ-326PV-T1W7ホワイトグレーWホワイト
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976485KJ-326PV-W9D4パーシモオレンジホワイト
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976501KJ-326PV-W9G2フォレストグリーンホワイト
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976510KJ-326PV-W9H9エクリュベージュホワイト
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03976555KJ-326PV-W9W7ホワイトグレーWホワイト
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03976388KJ-326PV-T1D403976449KJ-326PV-T1U5KJ-326PV-T1D4 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976449トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976397KJ-326PV-T1G203976431KJ-326PV-T1Q7KJ-326PV-T1G2 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976431トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976406KJ-326PV-T1H903976379KJ-326PV-T1C3KJ-326PV-T1H9 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976379トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976458KJ-326PV-T1W703976379KJ-326PV-T1C3KJ-326PV-T1W7 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976379トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976485KJ-326PV-W9D403976546KJ-326PV-W9U5KJ-326PV-W9D4 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976546トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976501KJ-326PV-W9G203976528KJ-326PV-W9Q7KJ-326PV-W9G2 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976528トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976510KJ-326PV-W9H903976476KJ-326PV-W9C3KJ-326PV-W9H9 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976476トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03976555KJ-326PV-W9W703976476KJ-326PV-W9C3KJ-326PV-W9W7 トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03976476トルテUチェア ローバック 固定肘 布地PV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする