曜日別特売

DN002CPフルフェイスヘルメット

DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN002CPフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。
ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。
【DN-002CP】
サイズ別帽体を採用して軽量コンパクトを実現。
UVカット機能付インナーバイザーなどの機能も充実したハイスペックモデル。
装備されたインナーバイザーは、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。
ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。
エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。
あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。

用途
サイズ別帽体を採用し軽量コンパクトを実現したバイク用フルフェイスヘルメット
ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得
装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも
PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド)ひもタイプあごひも:Dリング内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410160046461マットブラックS
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410161846462マットブラックM
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410163646463マットブラックL
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410166146464マットブラックXL
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
0410167946465ホワイトS
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410175846489ホワイトM
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410177646491ホワイトL
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410178546492ホワイトXL
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする