曜日別特売

DN001RSフルフェイスヘルメット

DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN001RSフルフェイスヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。
ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。
【DN-001RS】
リアスポイラーとインナーバイザーを装備した、抜群の空力と広い視界が特長のスポーティモデル。
大型のリアスポイラーは、空力に優れルックスもスポーティーに。
UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。
ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。
エアベンチレーションは、口元、上部2か所のインテークと後方のアウトレットで高い通気性を確保。
肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。
シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい広域視界設計。
走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。
あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。

用途
大型リアスポイラーを装備したスポーツタイプのバイク用フルフェイスヘルメット
ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得
装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも
標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)ひもタイプあごひも:Dリング内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410146046434マットブラックS
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410146946436マットブラックM
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
0410148746437マットブラックL
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
0410150546447マットブラックXL
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
0410153046448ホワイトS
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410154846449ホワイトM
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410155746459ホワイトL
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0410157546460ホワイトXL
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする