曜日別特売

パーソナルロッカー ダイヤル錠仕様

パーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシンパーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシンパーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシンパーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシンパーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシンパーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシンパーソナルロッカー ダイヤル錠仕様 - ダイシン

フリーアドレスワーカーの移動用に持つや手荷物などを十分に収納することが可能です。

材質本体:スチール奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
付属品
高さ(mm)
タイプ
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像04202515L945-112PLD-W棚板4枚、マグネット見出し2枚401-5747ホワイト10302人用
120,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04202558L945-113PLD-W棚板6枚、マグネット見出し3枚401-5748ホワイト10303人用
140,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04202601L945-112PLD-B棚板4枚、マグネット見出し2枚401-5764ブラック10302人用
120,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04202637L945-113PLD-B棚板6枚、マグネット見出し3枚401-5745ブラック10303人用
140,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04202671V945-114SLD棚板4枚、マグネット見出し4枚401-5756ホワイト10304人用
167,200
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04202680V945-184SLD棚板4枚、マグネット見出し4枚401-5765ホワイト17204人用
219,600
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04202689V945-186SLD棚板6枚、マグネット見出し6枚401-5763ホワイト17206人用
235,700
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする