ダイシン
パーソナルロッカー シリンダー錠仕様
フリーアドレスワーカーの移動用に持つや手荷物などを十分に収納することが可能です。
仕様
メール投入口なし・配線孔付
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
色
タイプ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04202506
L945-112PLS-W
棚板4枚、マグネット見出し2枚
401-5743
ホワイト
2人用
415.5×413×989
¥
115,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202549
L945-113PLS-W
棚板6枚、マグネット見出し3枚
401-5751
ホワイト
3人用
265.5×413×989
¥
132,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202585
L945-112PLS-B
棚板4枚、マグネット見出し2枚
401-5760
ブラック
2人用
415.5×413×989
¥
115,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202628
L945-113PLS-B
棚板6枚、マグネット見出し3枚
401-5753
ブラック
3人用
265.5×413×989
¥
132,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません