曜日別特売

ディスプレイバッテリーチャージャーUSB

ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSB - DAYTONA(デイトナ)

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。
コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。
充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。
バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)
充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。
コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。
盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。
コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。
放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。
付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。
LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。
【対応バッテリー種類】
12Vバイクベント型バッテリー
シールドバッテリー
VRLAバッテリー
ジェルバッテリー

用途
バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル
ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応
充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示
バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)
対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー
質量(g)500出力電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0420458837802
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする