われないティーサーバー

われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業われないティーサーバー - 曙産業

ガラスのように透明なのに割れない!底が広く、安定感も抜群です。

用途
フルーツティーやハーブティーにぴったりな丈夫なティーサーバーです。
ウォーターサーバーや麦茶ポットとしても使えます。
材質本体・蓋/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステルメッシュ30内容量1個
注意
※「われない」という表現は、空の状態で底部分を下にし1mの高さからフローリング床へ落下する試験(メーカー基準)で破損しないことを表しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04204141TW-3776141×107×127、本体口径80470
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
04204159TW-3778150×122×158、本体口径80850
2,500
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
04204168TW-3779164×137×190、本体口径801250
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04204150TW-3777143×113×139、本体口径80600
2,200
1,498
1,648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする