DN004LTシステムヘルメット

DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメット - DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。
ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。
【DN-004LT】
フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。
あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。
UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。
肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。
ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。
エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。
走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。
あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。

用途
フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット
ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得
装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも
標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0420467646530マットブラックS
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0420468546534マットブラックM
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0420470146535マットブラックL
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0420471046536マットブラックXL
26,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
0420471946537ホワイトS
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0420472846538ホワイトM
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0420473746539ホワイトL
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0420474646540ホワイトXL
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする