曜日別特売

真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ

真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ - ツツミ工業

中低圧ホースアダプタ

用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油材質真鍮形状45°エルボ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340668S035B-04B2124
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
04340677S035B-06B2424
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
04340686S035B-08B2828
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
04340659S035B-0406B2124
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする