ツツミ工業
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ
中低圧ホースアダプタ
用途
成形機などの配管ホースのアダプター・水・油
その他
【T1】R1/4【T2】G3/8(30°オスシート)
材質
真鍮
形状
45°エルボ
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04340659
S035B-0406B
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください