アウトラン
ピュアセラミックポリス
水をつけて軽くこするだけで、黄ばみや付着した汚れを落とします。カッターなどで簡単に削れますので、狭いところなど清掃箇所に合せて形状加工が出来ます。
用途
トイレの便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ落とし。洗面台に付着したカルキや水垢、黒ずみ、もらいサビ落とし。浴室タイルに付着した垢やスケール、こびりついた石鹸やもらいサビ落とし。墓石などの石材に付着した水垢などの汚れ落とし。石材系玄関アプローチ、墓石などに付着した土汚れ、水垢落とし。
長さ(mm)
150
幅(mm)
45
高さ(mm)
25
質量(g)
約40
内容量
1個
注意
※必ず清掃する対象物とピュアセラミックポミスの両方を水でぬらして下さい。各種セラミック(陶磁器)、タイル、石材、鉄製品専用です。その他のものには使用しないで下さい。長期放置や硬く固着した汚れは除去出来ない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04342007
OPCP-0150-1
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください