クリアファーストレジンPRO

クリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST'sクリアファーストレジンPRO - PROST's

透明度を追求した透き通るようなクリア感

用途造形仕様【免責事項】1主剤と硬化剤を3 : 1の割合で正確に計量してください。配合比が変わると硬化不良の原因になります。2主剤と硬化剤を均一にムラなく混合・撹拌してください。(容器側面や底は撹拌ムラが発生し易いので注意します)5硬化剤は空気と反応し、容器口付近に白い固形物が生成することがありますので良く拭き取り密栓し、暗所て保管してください。また、次回使用時に固形物が混入しないよう、気をつけてください。撹拌に使用しているかきまぜ棒に付いた樹脂も、容器フチでこすり取り再度撹拌します。撹拌が不完全ですと硬化不良等の原因になります3混合樹脂をゆっくりと一点より静かに注入してください。(気泡が少なくなります)また、注型後にドライヤー等で樹脂表面を温めても気泡は抜け易くなります。4注型後は静かに放置し、ホコリやゴミなど入らないようにしてください。完全硬化には20~25ての温度下で、約72時間かかります。製作物の大きさが小さい場合や厚さが薄い物の場合、完全硬化に時間がかかります。(3 ~5日)その場合適度の熱(40 ~ 50て)を加えると完全硬化までの時間を短縮できます。成分エポキシ樹脂透明
注意
※ご使用時はよく振ってからご使用ください。引火性可燃物のため火気厳禁となります。有機容体が含まれるため、取り扱い時は換気の良い部屋で、マスク・ゴーグル・手袋等の保護用具をご着用の上、作業を行なってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043408782023c0015c015151箱(1000g)250
9,980
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
043408872023c0015c015141箱(300g)75
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
043408962023c0015c015131箱(100g)25
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする