レジンカラーリング

レジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST'sレジンカラーリング - PROST's

混ぜ合わせて無限大の色に!

用途レジン用カラー仕様【免責事項】1主剤(またはA液)側に本着色剤を3%以内で添加します。2添加した着色剤が均一になるまでよく撹拌した主剤(またA液)に規定の硬化剤(またはB液)を混合します。成分エポキシ樹脂容量(g)5内容量1箱(5g)
注意
※子供の手の届かないところに保存し、誤飲しないように注意すること。着色剤には溶剤が含まれているため、換気の良い場所でご使用ください。火気のあるところでは使用しないこと。残った着色剤はキャップをし、直射日光を避けて保存すること。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340747rc-hyl-5gハニーイエロー
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340756rc-vor-5gビビットオレンジ
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340765rc-fgr-5gフォレストグリーン
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340781rc-sbrd-5gストロベリーレッド
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340790rc-mbl-5gマリンブルー
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340799rc-srrd-5gサンライズレッド
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340808rc-dbk-5gディープブラック
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340817rc-ly-5gレモンイエロー
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340826rc-gv-5gグレープバイオレット
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340835rc-pp-5gパッションピンク
330
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする