曜日別特売

クリアファーストレジン

クリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST'sクリアファーストレジン - PROST's

アクセサリーやキーホルターなとオリジナルクラフト作品制作に!

用途クラフト仕様【免責事項】1配合比率 A液(主剤): B液 (硬化剤)を7:3の割合で混合してください。配合比が異なると、硬化不良の原因となります。色を付ける場合はA液に色を混ぜておいてください。2攪拌 A液とB液を攪拌する時は気泡が入らないようにゆっくり攪拌してください。混ゼムラがなくなるまで5分程度ゆっくりと隅々まて攪拌してくださ い。3注入 ※混合してから10分以内にご使用ください。混ぜ合わせた液体を一点から気泡が入らないように 型に流し入れます。※リバーテーブルのように大きい面に流す場合は15mm~20mmの厚さまでに してください。それ以上の厚さにしたい場合は先に充填した樹脂を硬化させてか ら再度充填してください。4硬化 可使時間:20分(23℃)※A液とB液を混合してから10分以内に作業を終わらせてください。※10分以上経過すると硬化温度の影響により煙が出る可能性がございます。指触乾燥:6時間(23℃℃)完全硬化:24時間以上※硬化時間は温度や厚さによって異なります成分エポキシ樹脂透明
注意
※1. 取り扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。2. 取り扱い中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気をを吸い込まないようにして下さい。3.取扱い中は皮宙に触れないようにし、必要に応じで有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、頭に頭巾・保護真眼鏡・長袖の作業衣えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい。4. 取扱い後は、手洗いうがい及び鼻孔洗浄を十分に行って下さい。5..塗料及び接着剤の付着したウ工スや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必す水に漬けをおいて下さい。6. 直射日光のあたる場所・湿気の高い場戸、避け、よくフタをし、40℃以下の-定の場所を定めて貯蔵して下さい。7・子供の手の届かないところに保管して下さい。8. 塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃稾物として処分して下さい。9指定された以外の材料と混合しないで下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340851cl-first-1500g-set1箱(1500g)450
9,980
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340860cl-first-300set1箱(300g)90
3,180
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
04340869cl-first-100set1箱(100g)30
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする