さくら電子
ショート丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYL-R-CS
夜間工事や警備には欠かせない商品です。
夜間の暗い中の作業に最適!
自動車修理工場や建築現場で使われています。
用途
夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
テープ地色
黄
寸法(cm)
縦:50 肩:36 胴回り:116
電源(個)
単三乾電池3
LED色
前側:白8個/後側:赤6個
色(本体)
紺地
丈区分
ショート丈
内容量
1着
注意
※単三電池は別途購入になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04343739
SBYL-R-CS
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください