アズワン
分画シャーレ 蓋付
仕様
●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
内容量
1式
注意
●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04631947
-
67-9284-94
¥
4,410
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
04631956
-
67-9284-93
¥
4,410
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
04631965
-
67-9284-92
¥
4,410
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください