曜日別特売

マグネットバー200mm 1個×10箱入 MGB-200シリーズ

マグネットバー200mm 1個×10箱入 MGB-200シリーズ - ミツヤ

画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー20cm。幅は15ミリ。長さは60センチ、30センチ、25センチ、20センチの4種類。色は赤,白,青,黄の4種類。特殊強力ゴム磁石使用。

仕様●寸法:15×200mm長●材質:ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)、強力ラバー磁石●包装:フックができて中身の見える強化PP袋入り●色:赤アズワン品番68-0724-49内容量1ケース(10箱×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04745101MGB-200-RD
4,400
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする